Cuscinetto radiale a sfere FAG 6304-C3, Diametro esterno: 52 mm | Larghezza: 15 mm | Diametro interno: 20 mm

Cuscinetto a sfera

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6304-C3
Rubix:160000000374431
Produttore:0167228410030
EAN:4012801165273
0167228410030-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 6304-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167228410030-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 6304-C3


Questo cuscinetto rigido a sfere FAG è progettato per garantire prestazioni ottimali in una vasta gamma di applicazioni industriali. È particolarmente apprezzato per la sua robustezza e durata, che assicurano un funzionamento fluido e affidabile anche in ambienti industriali esigenti. Grazie alla combinazione di materiali di alta qualità e ingegneria all’avanguardia, questo cuscinetto soddisfa le aspettative dei professionisti alla ricerca di una soluzione ad alte prestazioni per le loro attrezzature.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere del marchio FAG si distingue per un design semplice ma estremamente efficace. È dotato di una gabbia in lamiera d’acciaio, che garantisce robustezza e durata anche a velocità elevate. È aperto, ovvero non dispone di un sistema di tenuta. Il gioco radiale C3 garantisce una maggiore capacità di sopportare le variazioni di temperatura, nonché una migliore tolleranza ai carichi assiali e radiali.

Manutenzione:
Questo cuscinetto rigido a una corona di sfere richiede una manutenzione particolare poiché è aperto ed è fortemente esposto alla contaminazione.

Tenuta:
Questo cuscinetto rigido a sfere FAG è aperto, pertanto è sensibile alla contaminazione. Si raccomanda di utilizzarlo in ambienti relativamente puliti per garantire prestazioni ottimali.

Informazioni sul marchio:
Il marchio FAG, parte integrante del gruppo Schaeffler, è uno dei punti di riferimento mondiali nel settore dei cuscinetti e delle soluzioni di trasmissione meccanica. Forte di diversi decenni di esperienza, è riconosciuto per la qualità dei suoi prodotti e per il suo impegno a favore dell’innovazione tecnologica. FAG si distingue per le sue soluzioni di cuscinetti ad alta precisione, in grado di soddisfare le esigenze dei settori industriali più esigenti. I prodotti FAG sono sviluppati per offrire prestazioni durature, affidabilità comprovata e resistenza alle condizioni di lavoro più estreme. Grazie al suo know-how, FAG rimane una scelta privilegiata per le aziende alla ricerca di soluzioni robuste ed efficienti per i propri sistemi di trasmissione.

Punti di forza

• Design a una fila di sfere: questa configurazione consente una distribuzione omogenea dei carichi, migliorando così la stabilità del cuscinetto.
• Gabbia in lamiera d’acciaio: garantisce una solidità eccezionale e una maggiore resistenza all’usura.
• Design aperto: consente un’efficace dissipazione del calore.
• Gioco radiale aumentato C3: permette di gestire efficacemente le dilatazioni termiche in ambienti industriali esigenti.

Applicazioni

• Macchine rotanti
• Compressori
• Macchine agricole
Grazie al suo design aperto, questo cuscinetto è particolarmente adatto ad ambienti puliti in cui la presenza di contaminanti è limitata. Gli utenti devono assicurarsi di proteggerlo dalla polvere e dall’umidità per garantirne la durata.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)15x52x52 mm
Peso144 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza15 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie63
Regime limite19800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r7900 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr16900 N
Codice doganale84821090
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.