Cuscinetto radiale a sfere FAG 6307-RSR, Diametro esterno: 80 mm | Larghezza: 21 mm | Diametro interno: 35 mm
Cuscinetto a sfera
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:6307-RSR
Rubix:160000000374657
Produttore:0191090320000
EAN:4012801074438


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 21 mm |
Dettagli del prodotto : 0191090320000-CUSCINETTO A SFERE 6307-RSR
Caratteristiche:
Questo cuscinetto a sfere a gola profonda FAG è progettato per fornire prestazioni affidabili e durature. Dotato di una guarnizione in gomma e di una gabbia in acciaio, offre una protezione efficace contro l'acqua e la polvere. Il suo design a una corona assicura una distribuzione uniforme dei carichi assiali e radiali, prolungando la vita utile e riducendo i costi di manutenzione. Ideale per gli ambienti più difficili, garantisce robustezza ed efficienza. Il cuscinetto ha un gioco standard che ne facilita l'installazione e l'utilizzo senza complesse regolazioni. Lubrificato con grassi e oli di alta qualità, riduce al minimo l'attrito e consente la rotazione ad alta velocità con un'usura minima.
Manutenzione:
La manutenzione di questo cuscinetto a sfere rigido è minima grazie al design robusto e alle caratteristiche di tenuta. Si raccomanda di controllare lo stato della lubrificazione per garantire un funzionamento ottimale. La guarnizione in gomma aiuta a trattenere la lubrificazione, riducendo la frequenza degli interventi di manutenzione. Si raccomanda inoltre di monitorare i segni di usura o deterioramento, come rumori insoliti o aumento della temperatura, che potrebbero indicare la necessità di una sostituzione.
Sigillatura:
Questo cuscinetto è dotato di una guarnizione in gomma che fornisce una protezione efficace contro l'acqua e la polvere. Questa guarnizione è fondamentale per mantenere la lubrificazione interna e prevenire l'ingresso di agenti contaminanti. Grazie a questa protezione, il cuscinetto funziona in modo affidabile e continuo, riducendo al minimo il rischio di guasti e tempi di inattività.
Informazioni sul marchio:
Schaeffler, gruppo industriale di fama mondiale, è sinonimo di innovazione, qualità e sostenibilità nella tecnologia dei cuscinetti e nelle soluzioni di ingegneria meccanica. Il marchio FAG, che fa parte del gruppo, si distingue come leader indiscusso del settore, offrendo un'ampia gamma di cuscinetti radiali rigidi a sfere che soddisfano i requisiti più esigenti dei settori più diversi.
Questo cuscinetto a sfere a gola profonda FAG è progettato per fornire prestazioni affidabili e durature. Dotato di una guarnizione in gomma e di una gabbia in acciaio, offre una protezione efficace contro l'acqua e la polvere. Il suo design a una corona assicura una distribuzione uniforme dei carichi assiali e radiali, prolungando la vita utile e riducendo i costi di manutenzione. Ideale per gli ambienti più difficili, garantisce robustezza ed efficienza. Il cuscinetto ha un gioco standard che ne facilita l'installazione e l'utilizzo senza complesse regolazioni. Lubrificato con grassi e oli di alta qualità, riduce al minimo l'attrito e consente la rotazione ad alta velocità con un'usura minima.
Manutenzione:
La manutenzione di questo cuscinetto a sfere rigido è minima grazie al design robusto e alle caratteristiche di tenuta. Si raccomanda di controllare lo stato della lubrificazione per garantire un funzionamento ottimale. La guarnizione in gomma aiuta a trattenere la lubrificazione, riducendo la frequenza degli interventi di manutenzione. Si raccomanda inoltre di monitorare i segni di usura o deterioramento, come rumori insoliti o aumento della temperatura, che potrebbero indicare la necessità di una sostituzione.
Sigillatura:
Questo cuscinetto è dotato di una guarnizione in gomma che fornisce una protezione efficace contro l'acqua e la polvere. Questa guarnizione è fondamentale per mantenere la lubrificazione interna e prevenire l'ingresso di agenti contaminanti. Grazie a questa protezione, il cuscinetto funziona in modo affidabile e continuo, riducendo al minimo il rischio di guasti e tempi di inattività.
Informazioni sul marchio:
Schaeffler, gruppo industriale di fama mondiale, è sinonimo di innovazione, qualità e sostenibilità nella tecnologia dei cuscinetti e nelle soluzioni di ingegneria meccanica. Il marchio FAG, che fa parte del gruppo, si distingue come leader indiscusso del settore, offrendo un'ampia gamma di cuscinetti radiali rigidi a sfere che soddisfano i requisiti più esigenti dei settori più diversi.
Cuscinetto a sfere a gola profonda 63..-RSR, fila singola, tenuta, gabbia in lamiera di acciaio
Punti di forza
Il cuscinetto a sfere a gola profonda FAG offre una serie di importanti vantaggi. Il suo design semplice e robusto garantisce prestazioni affidabili e durature. La bassa coppia di attrito consente di raggiungere velocità elevate, essenziali per molte applicazioni industriali. In grado di supportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni, questo cuscinetto è estremamente versatile. La tenuta con una guarnizione in gomma protegge efficacemente dall'acqua e dalla polvere, prolungando la durata del cuscinetto. I cuscinetti sigillati richiedono inoltre poca manutenzione, riducendo i costi di esercizio.
Applicazioni
Elettrodomestici: garantisce prestazioni efficienti e di lunga durata.
Automotive: ideale per ambienti di lavoro impegnativi.
Riduttori di piccole dimensioni: offre una maggiore affidabilità in condizioni operative intensive.
Automotive: ideale per ambienti di lavoro impegnativi.
Riduttori di piccole dimensioni: offre una maggiore affidabilità in condizioni operative intensive.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 21x80x80 mm |
|---|---|
| Peso | 446 g |
| Diametro interno | 35 mm |
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 21 mm |
| Guarnizione | una guarnizione in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 63..-rsr |
| Regime limite | 5400 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 19100 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 35500 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,80 IVA inclusa
- Esaurito