Cuscinetto radiale a sfere FAG 6312-2Z, Diametro esterno: 130 mm | Larghezza: 31 mm | Diametro interno: 60 mm

Cuscinetto a sfera

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6312-2Z
Rubix:160000000374628
Produttore:0167238560000
EAN:4012801077552
0167238560000-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 6312-2Z

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza31 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167238560000-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 6312-2Z


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi di vario tipo in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1790 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza31 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Serie63..-2z
Regime di riferimento6700 rpm
Regime limite6100 rpm
Codice doganale84821090
  • Esaurito

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.