Cuscinetto radiale a sfere FAG S6300-2RSR-HLC, Diametro esterno: 35 mm | Larghezza: 11 mm | Diametro interno: 10 mm

Cuscinetto a sfera

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:S6300-2RSR-HLC
Rubix:160000000379367
Produttore:0539906920000
EAN:4012802227802
0539906920000-CUSCINETTO A SFERE S6300-2RSR-HLC

Riepilogo info tecniche

Diametro interno10 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza11 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0539906920000-CUSCINETTO A SFERE S6300-2RSR-HLC


Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere in acciaio inossidabile è un componente essenziale per numerose applicazioni industriali. Questo cuscinetto a sfere a una fila offre una resistenza superiore agli agenti chimici e alla corrosione, rendendolo una scelta affidabile per ambienti difficili.
Questo cuscinetto a sfere è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo una durata eccezionale. Il suo design a singola corona in acciaio inossidabile assicura una maggiore resistenza agli agenti corrosivi. Le guarnizioni di tenuta garantiscono una protezione aggiuntiva contro l’acqua e gli agenti contaminanti, prolungando così la durata del cuscinetto.

Questo cuscinetto sopporta carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni, è facile da montare e richiede poca manutenzione. Le guarnizioni integrate possono migliorare notevolmente la durata del cuscinetto, poiché trattengono il lubrificante e impediscono la penetrazione di impurità.

Manutenzione:
Per garantire una lunga durata e prestazioni ottimali, si raccomanda di controllare regolarmente lo stato del cuscinetto e di lubrificarlo secondo le raccomandazioni del produttore. Una manutenzione preventiva regolare contribuirà a mantenere l’affidabilità e l’efficienza del cuscinetto.

Tenuta:
Le guarnizioni di tenuta di questo cuscinetto a sfere garantiscono un'efficace protezione contro l'infiltrazione di acqua e contaminanti, assicurando così un funzionamento affidabile anche in ambienti umidi o polverosi.

Punti di forza

- Resistenza agli agenti chimici e alla corrosione
- Durata
- Guarnizioni di tenuta per una maggiore protezione
- Affidabilità in ambienti difficili

Applicazioni

Questo cuscinetto è ideale per applicazioni che richiedono resistenza agli agenti alcalini, ai rivelatori fotografici, agli acidi e all’acqua.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)11x35x35 mm
Peso58 g
Diametro interno10 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza11 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Series63..-2rsr
Regime limite15100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r2750 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr6880 N
Codice doganale84821090
12,10 IVA esclusa
/ Unità
14,76 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.