Cuscinetto radiale a sfere FAG 6208-C-2HRS-C3, Diametro esterno: 80 mm | Larghezza: 18 mm | Diametro interno: 40 mm

Cuscinetto a sfera

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
FAG:6208-C-2HRS-C3
Rubix:160000000374372
Produttore:0790712280030
EAN:4047643293662
0790712280030-CUSCINETTO A SFERE 6208-C-2HRS-C3
Riepilogo info tecniche
Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0790712280030-CUSCINETTO A SFERE 6208-C-2HRS-C3


Questo cuscinetto rigido a sfere del marchio FAG è progettato per offrire prestazioni affidabili in diversi ambienti industriali. La sua robustezza e durata lo rendono una scelta privilegiata per le applicazioni che richiedono affidabilità a lungo termine.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto è un cuscinetto rigido a una fila di sfere di generazione C, progettato per soddisfare le esigenze delle applicazioni industriali. La gabbia in lamiera d’acciaio garantisce una maggiore resistenza, fondamentale in ambienti di lavoro intensivi. Le due guarnizioni in gomma offrono un'efficace protezione contro polvere e particelle, garantendo un funzionamento affidabile e prolungato. Questo cuscinetto dispone inoltre di un gioco radiale aumentato C3, che consente una migliore tolleranza alle variazioni di temperatura, particolarmente vantaggiosa nelle applicazioni ad alta temperatura.

Manutenzione:
Questo cuscinetto richiede poca manutenzione grazie alle sue guarnizioni in gomma che trattengono il lubrificante all’interno. Tuttavia, si consiglia di verificarne regolarmente lo stato per prevenire un’usura prematura. È importante assicurarsi che il cuscinetto funzioni correttamente e che le guarnizioni non presentino segni di cedimento.

Tenuta:
Questo cuscinetto è dotato di due guarnizioni in gomma, che gli garantiscono un eccellente livello di protezione contro gli agenti esterni quali polvere e umidità.

Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio di fama mondiale, riconosciuto per la sua competenza nel settore dei cuscinetti e delle tecnologie di movimento. Con una vasta gamma di prodotti e una solida reputazione di qualità, FAG offre soluzioni innovative adatte alle diverse esigenze dei clienti industriali. Il marchio si impegna a fornire prodotti che migliorino le prestazioni economiche, operative e ambientali dei propri utenti, consentendo così alle aziende di concentrarsi sul proprio core business. Grazie alla sua rete globale, FAG è in grado di offrire prodotti di alta gamma a prezzi competitivi, soddisfacendo così le esigenze delle PMI industriali.

Punti di forza

• Design a fila singola: questa struttura consente una distribuzione equilibrata dei carichi, migliorando la stabilità e la durata del prodotto.
• Generazione C: garantisce un basso livello di rumorosità e un basso momento resistente.
• Guarnizioni in gomma: offrono una protezione ottimale contro gli agenti contaminanti, riducendo così i rischi di usura e prolungando la durata del cuscinetto.
• Gabbia in lamiera d’acciaio: la robustezza di questa gabbia garantisce prestazioni affidabili anche in condizioni difficili, aspetto fondamentale per le operazioni industriali.
• Gioco radiale aumentato C3: questa caratteristica consente di gestire meglio le dilatazioni termiche, rendendo il cuscinetto particolarmente adatto ad applicazioni in cui le variazioni di temperatura sono frequenti.

Applicazioni

Questo cuscinetto rigido a sfere è perfettamente adatto a una vasta gamma di applicazioni industriali. Viene utilizzato in particolare nelle macchine utensili, come fresatrici e torni, dove precisione e durata sono essenziali. Nel settore agroalimentare, questo prodotto viene impiegato nelle macchine per il confezionamento e nei trasportatori, garantendo un funzionamento affidabile ed efficiente.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso365 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza18 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinettic3
Serie62..-c-2hrs
Regime limite7800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r17800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr31500 N
Paese d'origineCN
Codice doganale84821090
Mostra UNSPSC / ECL@SS
8,93 IVA esclusa
/ Unità
10,89 IVA inclusa
  • Esaurito

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.