Cuscinetto radiale a sfere FAG 6208-C-C3, Diametro esterno: 80 mm | Larghezza: 18 mm | Diametro interno: 40 mm

Cuscinetto a sfera

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
FAG:6208-C-C3
Rubix:160000000374102
Produttore:0791680350030
EAN:4047643293938
0791680350030-CUSCINETTO A SFERE 6208-C-C3
Riepilogo info tecniche
Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0791680350030-CUSCINETTO A SFERE 6208-C-C3


Caratteristiche:
Questo cuscinetto è un modello rigido a una fila di sfere, che garantisce una distribuzione equilibrata dei carichi. Appartiene alla generazione C ed è dotato di un gioco radiale aumentato C3, di una gabbia in lamiera d’acciaio e di una struttura aperta.

Manutenzione:
Questo cuscinetto non è dotato di un sistema di tenuta, il che lo rende vulnerabile alle sostanze contaminanti. Di conseguenza, una manutenzione regolare è essenziale per garantire prestazioni ottimali.

Tenuta:
Questo cuscinetto rigido a sfere presenta un design aperto, il che implica che non è dotato di un sistema di tenuta. Di conseguenza, è esposto alla contaminazione da polvere e umidità. Per garantirne la durata e l’efficienza, si consiglia di installarlo in ambienti puliti o di utilizzare protezioni adeguate per ridurre il rischio di infiltrazione di agenti contaminanti.

Punti di forza

Questo cuscinetto si distingue per il suo design a singola fila, che ottimizza la distribuzione dei carichi e migliora la stabilità e la durata del prodotto. Grazie alla tecnologia di generazione C, offre un basso livello di rumorosità riducendo al contempo il momento di resistenza, aspetto essenziale per un funzionamento silenzioso. La sua gabbia in lamiera d’acciaio garantisce una maggiore robustezza, consentendo di ottimizzare le prestazioni del cuscinetto anche in condizioni operative variabili. Inoltre, il gioco radiale aumentato C3 favorisce una migliore gestione delle variazioni di temperatura, rendendo il prodotto particolarmente adatto alle applicazioni in cui tali fluttuazioni sono frequenti. Infine, il design aperto del cuscinetto consente un’efficace dissipazione del calore, rendendolo ideale per ambienti di lavoro con temperature elevate.

Applicazioni

- Apparecchiature di ventilazione e climatizzazione
- Macchine utensili
- Elettrodomestici
- Apparecchiature per l’elaborazione dati
- Applicazioni nel settore automobilistico
- Apparecchiature da laboratorio
- Apparecchiature da ufficio

Informazioni tecniche


Attributi
Peso347 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza18 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie62..-c
Regime di riferimento10500 rpm
Regime limite13600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r17800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr31500 N
Paese d'origineCN
Codice doganale84821090
Mostra UNSPSC / ECL@SS
6,86 IVA esclusa
/ Unità
8,37 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.