Cuscinetto radiale a sfere FAG 6213, Diametro esterno: 120 mm | Larghezza: 23 mm | Diametro interno: 65 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
FAG:6213
Rubix:160000000374120
Produttore:0167210390000
0167210390000-CUSCINETTO A SFERE 6213
Riepilogo info tecniche
Diametro interno65 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167210390000-CUSCINETTO A SFERE 6213


Cuscinetto a sfere a gola profonda 62, fila singola, gabbia in lamiera di acciaio

Punti di forza

Alta capacità di carico, possibilità di alta velocità di rotazione.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)23x120x120 mm
Peso1000 g
Diametro interno65 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza23 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie62
Regime di riferimento6300 rpm
Regime limite7800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r41500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr63000 N
Codice doganale84821090
Mostra UNSPSC / ECL@SS
33,31 IVA esclusa
/ Unità
40,64 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.