Cuscinetto radiale a sfere SKF 6208 TN9/DBGA, Diametro esterno: 80 mm | Larghezza: 36 mm | Diametro interno: 40 mm

Cuscinetti a sfere rigidi

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:6208 TN9/DBGA
Rubix:160000000359176
Produttore:42695
EAN:7316570961133
CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6208 TN9/DBGA

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza36 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6208 TN9/DBGA


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto a sfere a gola profonda è progettato per funzionare in modo ottimale in specifiche configurazioni di montaggio. Questo cuscinetto è particolarmente adatto ad applicazioni impegnative che richiedono sia una buona capacità di carico radiale sia una resistenza ai carichi assiali in entrambe le direzioni. Si distingue per la sua disposizione a O (montaggio Back-to-Back) e per il leggero precarico, che garantiscono un'elevata rigidità e una riduzione delle vibrazioni, rendendolo ideale per ambienti che richiedono precisione e dinamismo.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto è progettato con una disposizione a O (montaggio Back-to-Back), in cui 2 cuscinetti sono montati in opposizione, schiena contro schiena. Questa configurazione aumenta la distanza tra i centri di carico, consentendo una migliore distribuzione dei carichi assiali in entrambe le direzioni e un’elevata capacità di sopportare carichi radiali elevati. Assicura inoltre una maggiore resistenza ai momenti di ribaltamento, garantendo una stabilità ottimale anche in presenza di carichi variabili. Il leggero precarico applicato in questo montaggio conferisce una grande rigidità, riduce al minimo il gioco interno e migliora la precisione di funzionamento. Inoltre, la gabbia in poliammide rinforzata assicura un funzionamento silenzioso, riduce gli attriti e contribuisce a una migliore efficienza energetica. Il suo peso ridotto permette anche di ridurre il peso totale del cuscinetto e di assorbire gli urti, il che è ideale per applicazioni dinamiche.

Manutenzione:
La manutenzione di questo cuscinetto si basa principalmente su una lubrificazione regolare per garantire una buona lubrificazione ed evitare un'usura prematura. La scelta del grasso dipende dalle condizioni di carico e dalla temperatura di esercizio. Un controllo visivo e un'analisi delle vibrazioni consentono di individuare tempestivamente eventuali guasti. Il cuscinetto è ottimizzato per funzionare a temperature moderate ed è importante monitorare le variazioni di temperatura per evitare danni.

Tenuta:
Questo cuscinetto non è dotato di una tenuta integrata e non è quindi protetto da polvere, contaminanti né perdite di lubrificante. L’assenza di tenuta consente di ridurre al minimo l’attrito interno, ma richiede misure di manutenzione adeguate per prolungare la durata del cuscinetto.

Informazioni sul marchio:
Da oltre 100 anni, SKF si distingue come pioniere nel settore dei cuscinetti e dei sistemi di lubrificazione. Questo gruppo svedese è rinomato per le sue tecnologie all’avanguardia, le soluzioni innovative e la capacità di ottimizzare le prestazioni delle apparecchiature rotanti. Presente in numerosi settori industriali, SKF aiuta i propri clienti ad aumentare l’affidabilità, ridurre i costi di manutenzione e massimizzare l’efficienza dei loro macchinari, sia nell’industria manifatturiera, nei trasporti, nel settore medico, in quello energetico e in molti altri ancora.

Punti di forza:
- Montaggio a disposizione a O che consente una migliore distribuzione dei carichi assiali in entrambe le direzioni;
- Elevata rigidità strutturale, adatta ad applicazioni che richiedono la massima stabilità;
- Precarico leggero per ridurre al minimo le vibrazioni e migliorare la precisione di funzionamento;
- Capacità di sopportare momenti di ribaltamento, utile in applicazioni dinamiche;
- Progettazione ottimale per carichi combinati, che riduce l’usura e migliora la durata;
- Gabbia in poliammide rinforzata che garantisce un funzionamento silenzioso e una riduzione degli attriti.

Applicazioni:
Questo cuscinetto viene utilizzato in meccanismi che richiedono elevata precisione e resistenza ai carichi combinati, quali gli assi delle macchine utensili, i robot industriali o le apparecchiature di misura di precisione. È particolarmente adatto ad ambienti di lavoro in cui i carichi radiali sono elevati e in cui devono essere sopportati carichi assiali in entrambe le direzioni. La disposizione a O lo rende ideale per applicazioni in cui è necessario controllare i momenti di ribaltamento, come nei sistemi di trasmissione di precisione e nei gruppi rotanti sottoposti a sollecitazioni variabili.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)36x80x80 mm
Peso678 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza36 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie62..
Gabbiapoliammide
Paese d'origineIT
Codice doganale84821090
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.