Cuscinetto radiale a sfere FAG S61804-2RSR-HLC, Diametro esterno: 32 mm | Larghezza: 7 mm | Diametro interno: 20 mm

Cuscinetto a sfera

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:S61804-2RSR-HLC
Rubix:160000001471456
Produttore:0551879430000
EAN:4012802585780
0551879430000-CUSCINETTO A SFERE S61804-2RSR-HLC

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0551879430000-CUSCINETTO A SFERE S61804-2RSR-HLC


Questo cuscinetto rigido a sfere in acciaio inossidabile è un componente fondamentale per numerose applicazioni industriali. Il suo design di alta qualità e la sua resistenza alla corrosione garantiscono prestazioni eccezionali. Ideale per ambienti difficili, questo cuscinetto offre affidabilità e durata ottimali per le vostre attrezzature.

Caratteristiche:
Il cuscinetto rigido a sfere FAG è realizzato in acciaio inossidabile, il che lo rende particolarmente resistente alla corrosione e agli agenti chimici. Questo modello a una fila di sfere è dotato di guarnizioni, che offrono un'efficace protezione contro i contaminanti esterni.

Manutenzione:
Per garantire una lunga durata e prestazioni ottimali, si raccomanda di controllare regolarmente lo stato del cuscinetto e di lubrificarlo secondo le raccomandazioni del produttore. Una manutenzione preventiva regolare è fondamentale per garantire un funzionamento impeccabile delle vostre attrezzature. I cuscinetti in acciaio inossidabile richiedono poca manutenzione, ma un'attenzione regolare ne prolunga la durata.

Tenuta:
Le guarnizioni integrate dei cuscinetti rigidi a sfere FAG offrono una protezione affidabile contro i contaminanti esterni. Questa efficace tenuta consente di trattenere il lubrificante all’interno del cuscinetto, prolungandone così la durata di servizio e garantendo prestazioni costanti. Le tenute integrate migliorano notevolmente la durata del cuscinetto impedendo la penetrazione di impurità.

Punti di forza

I cuscinetti rigidi a sfere in acciaio inossidabile FAG si distinguono per la loro eccezionale resistenza alla corrosione e la loro versatilità. La loro capacità di sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni, insieme alla facilità di montaggio e alle ridotte esigenze di manutenzione, li rendono una scelta ottimale per diverse applicazioni industriali.

Applicazioni

Questi cuscinetti sono ideali per ambienti umidi o corrosivi, come quelli presenti nell’industria alimentare. La loro prelubrificazione e le opzioni di lubrificanti di qualità alimentare li rendono particolarmente adatti per i settori in cui l’igiene è fondamentale. La loro capacità di sopportare carichi in entrambe le direzioni li rende versatili ed efficaci in numerosi settori.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso18 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza7 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Series618..-2rsr
Regime limite11500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1970 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr3410 N
Codice doganale84821090
17,46 IVA esclusa
/ Unità
21,30 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.