Cuscinetto radiale a sfere FAG 6300-H-2RSR, Diametro esterno: 35 mm | Larghezza: 11 mm | Diametro interno: 10 mm
Cuscinetto a sfera
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:6300-H-2RSR
Rubix:999201229090394
Produttore:0938684640000
EAN:4054371613358


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 35 mm |
| Larghezza | 11 mm |
Dettagli del prodotto : 0938684640000-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 6300-H-2RSR
Cuscinetti a sfere 63..-H-2RSR, a una corona, serie H, guarnizioni di tenuta, gabbia in lamiera d’acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 35 mm |
| Larghezza | 11 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 63..-h-2rsr |
| Regime limite | 13800 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 3470 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 7650 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,74 IVA inclusa
- Esaurito