Cuscinetto radiale a sfere FAG 6000-C-C3, Diametro esterno: 26 mm | Larghezza: 8 mm | Diametro interno: 10 mm
Cuscinetto a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:6000-C-C3
Rubix:160000000373760
Produttore:0613450080030
EAN:4012802383157





Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 26 mm |
| Larghezza | 8 mm |
Dettagli del prodotto : 0613450080030-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 6000-C-C3
Cuscinetti radiali rigidi a sfere 60 ...- C, costruzione interna modificata (generazione C), dimensioni principali secondo DIN 625-1
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 8x26x26 mm |
|---|---|
| Peso | 17 g |
| Diametro interno | 10 mm |
| Diametro esterno | 26 mm |
| Larghezza | 8 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 60 |
| Regime limite | 44500 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 1970 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 5300 N |
| Codice doganale | 84821010 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore