Cuscinetto radiale a sfere FAG 6002-C-2Z-C3, Diametro esterno: 32 mm | Larghezza: 9 mm | Diametro interno: 15 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6002-C-2Z-C3
Rubix:160000000373937
Produttore:0593717140030
EAN:4012802363401
0593717140030-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 6002-C-2Z-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0593717140030-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 6002-C-2Z-C3


Cuscinetti radiali rigidi a sfere 60 ..- C, costruzione interna modificata (Generazione C), dimensioni principali secondo DIN 625-1

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)9x32x32 mm
Peso33 g
Diametro interno15 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza9 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinettic3
Serie60..-2z
Regime limite31500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r2850 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr6300 N
Paese d'originePT
Codice doganale84821090
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.