Cuscinetto radiale a sfere FAG 6200-C-2Z-C3, Diametro esterno: 30 mm | Larghezza: 9 mm | Diametro interno: 10 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6200-C-2Z-C3
Rubix:160000000374254
Produttore:0593719510030
EAN:4012802383539
0593719510030-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 6200-C-2Z-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno10 mm
Diametro esterno30 mm
Larghezza9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0593719510030-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 6200-C-2Z-C3


Cuscinetti radiali rigidi a sfere 62...-C-2Z, esecuzione interna modificata (generazione C), dimensioni principali secondo DIN 625-1, tenute a spazio su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)9x30x30 mm
Peso32 g
Diametro interno10 mm
Diametro esterno30 mm
Larghezza9 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinettic3
Serie62..-2z
Regime limite34500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r2600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr7000 N
Codice doganale84821010
  • Esaurito

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.