Cuscinetto radiale a sfere FAG 6210-C-C3, Diametro esterno: 90 mm | Larghezza: 20 mm | Diametro interno: 50 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
FAG:6210-C-C3
Rubix:170000000517043
Produttore:0167206520030
EAN:4054364506773
0799393330030-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 6210-C-C3
brand logo
Riepilogo info tecniche
Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0799393330030-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 6210-C-C3


Cuscinetto a sfere a gola profonda 62..-C, fila singola, Generation C, gabbia in lamiera di acciaio

Punti di forza

Alta capacità di carico, possibilità di alta velocità di rotazione.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20x90x90 mm
Peso463 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza20 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie62..-c
Regime di riferimento9200 rpm
Regime limite11700 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r23200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr38000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84821090
Mostra UNSPSC / ECL@SS
9,94 IVA esclusa
/ Unità
12,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.