Cuscinetto radiale a sfere FAG 6309-C, Diametro esterno: 100 mm | Larghezza: 25 mm | Diametro interno: 45 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6309-C
Rubix:170000000517702
Produttore:0850058860000
EAN:4054369705645
0850058860000-CUSCINETTO A SFERE 6309-C

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0850058860000-CUSCINETTO A SFERE 6309-C


Questo cuscinetto rigido a sfere di generazione C di FAG è una soluzione ad alte prestazioni progettata per soddisfare i requisiti più elevati in termini di efficienza e affidabilità. Grazie al suo design ottimizzato e all’utilizzo di materiali di alta qualità, questo cuscinetto offre una durata eccezionale e una significativa riduzione del rumore e delle vibrazioni.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto a una fila di sfere integra una gabbia in lamiera d’acciaio rivettata, che garantisce una distribuzione uniforme degli elementi rotanti e una maggiore stabilità durante il funzionamento. La geometria interna ottimizzata consente un’elevata capacità di carico radiale, pur sopportando lievi carichi assiali in entrambe le direzioni. Inoltre, il design compatto del cuscinetto ne facilita l’integrazione in diverse applicazioni industriali, mantenendo al contempo un’elevata rigidità e precisione di funzionamento. I materiali di alta qualità utilizzati garantiscono una maggiore resistenza all’usura e prestazioni affidabili a lungo termine.

Manutenzione:
Per garantire prestazioni ottimali e prolungare la durata del cuscinetto, è essenziale una manutenzione regolare. Si raccomanda di effettuare una lubrificazione adeguata utilizzando lubrificanti di alta qualità compatibili con le condizioni di funzionamento del cuscinetto. Una pulizia periodica consente di eliminare i contaminanti che potrebbero comprometterne il funzionamento e causare un'usura prematura. È importante monitorare le temperature di esercizio, assicurandosi che rimangano entro i limiti specificati. Ispezioni regolari consentono di individuare eventuali segni di usura o danni, permettendo un intervento proattivo.

Tenuta:
Questo cuscinetto è aperto, il che lo rende adatto ad applicazioni in cui le condizioni ambientali sono controllate o in cui è richiesto un attrito minimo. L’assenza di guarnizioni di tenuta consente una riduzione dell’attrito, migliorando così l’efficienza energetica e le prestazioni alle alte velocità.

Informazioni sul marchio:
FAG, parte del gruppo Schaeffler, è leader mondiale nel settore delle tecnologie dei cuscinetti e della meccanica di precisione. Fondato nel 1883, il marchio si è costruito una solida reputazione grazie al suo impegno verso l’innovazione, la qualità e la soddisfazione del cliente. Con oltre 140 sedi in 50 paesi, Schaeffler fornisce soluzioni all’avanguardia per il settore automobilistico, industriale e aerospaziale.

Punti di forza

- Riduzione del rumore e delle vibrazioni grazie a un design ottimizzato, che migliora il comfort acustico.
- Maggiore durata grazie all’utilizzo di materiali di alta qualità e a una lavorazione di precisione (generazione C).
- Basso coefficiente di attrito per una maggiore efficienza energetica e una riduzione dei costi operativi.
- Installazione e manutenzione semplificate grazie a un design robusto e alla compatibilità con le attrezzature standard.

Applicazioni

Questo cuscinetto è ideale per l’impiego in una vasta gamma di settori industriali, tra cui la produzione, l’ingegneria meccanica e le attrezzature di trasporto. È particolarmente adatto ad applicazioni che richiedono elevata precisione e affidabilità costante, come le trasmissioni e le macchine utensili.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno45 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza25 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie63..-c-m
Gabbiaottone
Stabilizzazione termicaintervallo temperatura di esercizio: da -30 °c a 150 °c
Regime di riferimento9100 rpm
Regime limite13600 rpm
Diametro di alesaggio45 mm
Spessore25 mm
Carico statico di base, radiale - C0r31500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr58000 N
Peso0,971 kg
€ 14,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,59 IVA inclusa
  • Esaurito

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.