Cuscinetto radiale a sfere FAG 6014-H-2RSR-SN-C3, Diametro esterno: 110 mm | Larghezza: 20 mm | Diametro interno: 70 mm
Cuscinetto a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:6014-H-2RSR-SN-C3
Rubix:999201229090611
Produttore:0949139600030
EAN:4054372593819


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 20 mm |
Dettagli del prodotto : 6014-H-2RSR-SN-C3
Cuscinetto a sfere a gola profonda 60..-H-2RSR, fila singola, serie H, tenute, gabbia in lamiera di acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 20 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 60..-h-2rsr |
| Gabbia | acciaio |
| Regime limite | 3250 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 29080 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 36770 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS