Cuscinetto radiale a sfere FAG 6215-H-2Z-SN, Diametro esterno: 130 mm | Larghezza: 25 mm | Diametro interno: 75 mm
Cuscinetto a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:6215-H-2Z-SN
Rubix:999201229090596
Produttore:0948196700000
EAN:4054372358159


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 130 mm |
| Larghezza | 25 mm |
Dettagli del prodotto : 6215-H-2Z-SN
Cuscinetto a sfere a gola profonda 62..-H-2Z, fila singola, serie H, schermi, gabbia in lamiera di acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 130 mm |
| Larghezza | 25 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 62..-h-2z |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 5800 rpm |
| Regime limite | 6000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 45470 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 60680 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS