Cuscinetto radiale a sfere FAG 6216-H-2RSR-SN, Diametro esterno: 140 mm | Larghezza: 26 mm | Diametro interno: 80 mm
Cuscinetto a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:6216-H-2RSR-SN
Rubix:999201229090600
Produttore:0948196960000
EAN:4054372358395


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 140 mm |
| Larghezza | 26 mm |
Dettagli del prodotto : 6216-H-2RSR-SN
Cuscinetto a sfere a gola profonda 62..-H-2RSR, fila singola, serie H, tenute, gabbia in lamiera di acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 140 mm |
| Larghezza | 26 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 62..-h-2rsr |
| Gabbia | acciaio |
| Regime limite | 2700 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 50110 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 65910 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS