Cuscinetto radiale a sfere FAG 6216-H-2Z-SN-C3, Diametro esterno: 140 mm | Larghezza: 26 mm | Diametro interno: 80 mm
Cuscinetto a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:6216-H-2Z-SN-C3
Rubix:999201229090603
Produttore:0948197000030
EAN:4054372358456


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 140 mm |
| Larghezza | 26 mm |
Dettagli del prodotto : 6216-H-2Z-SN-C3
Cuscinetto a sfere a gola profonda 62..-H-2Z, fila singola, serie H, schermi, gabbia in lamiera di acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 140 mm |
| Larghezza | 26 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 62..-h-2z |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 5600 rpm |
| Regime limite | 5700 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 50110 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 65910 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS