0661475060030-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 23244-BE-XL-C3
Cuscinetto orientabile a rulli con 2 file di rulli
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:23244-MB-C3
FAG:23244-BE-XL-C3
Rubix:160000000378016
Produttore:0661475060030
EAN:4012802509182


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 220 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 400 mm |
| Larghezza | 144 mm |
Dettagli del prodotto : 0661475060030-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 23244-BE-XL-C3
Grazie alla tecnologia X-life, al gioco radiale C3, alla gabbia in acciaio stampato e al foro cilindrico, questo cuscinetto a sfere a sfere della marca FAG garantisce un funzionamento stabile anche in presenza di disallineamenti o flessioni dell’albero.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto è costituito da due file di rulli sferici racchiusi in una gabbia in lamiera d’acciaio stampata, leggera e resistente, progettata per sopportare regimi di rotazione elevati. È dotato di un foro cilindrico che facilita il montaggio diretto su albero lavorato. Il suo gioco radiale interno maggiorato di tipo C3 offre una migliore tolleranza al surriscaldamento e alle dilatazioni termiche. Il suo design con bordo centrale flottante ottimizza la trasmissione delle forze preservando al contempo la stabilità dinamica. Dotato della tecnologia X-life, questo cuscinetto offre una riduzione degli attriti interni, una maggiore durata e una capacità di carico dinamico superiore rispetto ai modelli standard.
Manutenzione:
Questo cuscinetto a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere La scelta del lubrificante deve essere adeguata alle condizioni termiche, in particolare per temperature fino a +200 °C.
Tenuta:
Questo modello è progettato senza guarnizioni di tenuta integrate. Oltre a favorire la dissipazione termica e a ridurre l’attrito, questa assenza consente una facile ispezione visiva e un accesso diretto per la manutenzione. È tuttavia più sensibile alla polvere, all’umidità e alle particelle solide. È quindi necessaria una rilubrificazione accurata e frequente per garantire la longevità del cuscinetto. Questa struttura priva di tenuta integrata deve essere compensata da un ambiente operativo controllato o da un sistema di tenuta esterno adeguato.
Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio del gruppo Schaeffler, specializzato nella produzione di cuscinetti di precisione e componenti per l’industria pesante. Da oltre 130 anni innova per offrire soluzioni tecniche affidabili e durature. Riconosciuta per le sue prestazioni e la sua qualità, FAG fornisce cuscinetti adatti alle esigenze più severe dell’industria moderna, in oltre 50 paesi.
Vantaggi principali:
- Capacità di autoallineamento che consente di compensare i disallineamenti dell’albero.
- Tecnologia X-life per una maggiore durata e un funzionamento ottimizzato.
- Design aperto che facilita l’ispezione e la rilubrificazione.
- Gabbia in acciaio per una buona resistenza alla rotazione continua.
- Buona resistenza ai carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni.
- Foro cilindrico che consente un montaggio semplice e diretto.
- Temperatura di esercizio fino a +200 °C (con lubrificante adeguato).
Applicazioni:
Questo cuscinetto a sfere a sfere è progettato per soddisfare le esigenze dell’industria pesante. È perfettamente adatto a riduttori ad alta coppia, frantoi, rulli di trasportatori e laminatoi. Trova inoltre impiego in macchine utensili di grandi dimensioni e nei sistemi di produzione di energia. Ideale per ambienti soggetti a carichi combinati e velocità sostenute, offre un comportamento stabile anche in caso di leggero disallineamento.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto è costituito da due file di rulli sferici racchiusi in una gabbia in lamiera d’acciaio stampata, leggera e resistente, progettata per sopportare regimi di rotazione elevati. È dotato di un foro cilindrico che facilita il montaggio diretto su albero lavorato. Il suo gioco radiale interno maggiorato di tipo C3 offre una migliore tolleranza al surriscaldamento e alle dilatazioni termiche. Il suo design con bordo centrale flottante ottimizza la trasmissione delle forze preservando al contempo la stabilità dinamica. Dotato della tecnologia X-life, questo cuscinetto offre una riduzione degli attriti interni, una maggiore durata e una capacità di carico dinamico superiore rispetto ai modelli standard.
Manutenzione:
Questo cuscinetto a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere La scelta del lubrificante deve essere adeguata alle condizioni termiche, in particolare per temperature fino a +200 °C.
Tenuta:
Questo modello è progettato senza guarnizioni di tenuta integrate. Oltre a favorire la dissipazione termica e a ridurre l’attrito, questa assenza consente una facile ispezione visiva e un accesso diretto per la manutenzione. È tuttavia più sensibile alla polvere, all’umidità e alle particelle solide. È quindi necessaria una rilubrificazione accurata e frequente per garantire la longevità del cuscinetto. Questa struttura priva di tenuta integrata deve essere compensata da un ambiente operativo controllato o da un sistema di tenuta esterno adeguato.
Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio del gruppo Schaeffler, specializzato nella produzione di cuscinetti di precisione e componenti per l’industria pesante. Da oltre 130 anni innova per offrire soluzioni tecniche affidabili e durature. Riconosciuta per le sue prestazioni e la sua qualità, FAG fornisce cuscinetti adatti alle esigenze più severe dell’industria moderna, in oltre 50 paesi.
Vantaggi principali:
- Capacità di autoallineamento che consente di compensare i disallineamenti dell’albero.
- Tecnologia X-life per una maggiore durata e un funzionamento ottimizzato.
- Design aperto che facilita l’ispezione e la rilubrificazione.
- Gabbia in acciaio per una buona resistenza alla rotazione continua.
- Buona resistenza ai carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni.
- Foro cilindrico che consente un montaggio semplice e diretto.
- Temperatura di esercizio fino a +200 °C (con lubrificante adeguato).
Applicazioni:
Questo cuscinetto a sfere a sfere è progettato per soddisfare le esigenze dell’industria pesante. È perfettamente adatto a riduttori ad alta coppia, frantoi, rulli di trasportatori e laminatoi. Trova inoltre impiego in macchine utensili di grandi dimensioni e nei sistemi di produzione di energia. Ideale per ambienti soggetti a carichi combinati e velocità sostenute, offre un comportamento stabile anche in caso di leggero disallineamento.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 83600 g |
|---|---|
| Diametro interno | 220 mm |
| Diametro esterno | 400 mm |
| Larghezza | 144 mm |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Gabbia | acciaio |
| Guarnizione | aprire |
| Regime di riferimento | 880 rpm |
| Regime limite | 1700 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 3300000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 2380000 N |
| Codice doganale | 84823000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2149,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 2622,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione