0571259880040-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 24024-BE-XL-C4

Cuscinetto orientabile a rulli con 2 file di rulli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:24024-BE-XL-C4
Rubix:160000000378313
Produttore:0571259880040
EAN:4012802289053
0571259880040-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 24024-BE-XL-C4

Riepilogo info tecniche

Diametro interno120 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza60 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0571259880040-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 24024-BE-XL-C4


Cuscinetto a sfere a due file di rulli 240..-BE-XL, simmetrico con disco con bordo

Informazioni tecniche


Attributi
Peso5343 g
Diametro interno120 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza60 mm
Gioco dei cuscinettic4
Gabbiaacciaio
Guarnizioneaprire
Peso5,26 kg
Regime di riferimento2360 rpm
Regime limite3450 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r690000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr450000 N
Codice doganale84823000
309,33 IVA esclusa
/ Unità
377,38 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione