0190207160000-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 22317-E1A-XL-MA-T41A

Cuscinetto sferico su 2 file di rulli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:22317-E1A-XL-MA-T41A
Rubix:999210325073825
Produttore:0190207160000
EAN:4026677848192
0190207160000-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 22317-E1A-XL-MA-T41A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno85 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza60 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190207160000-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 22317-E1A-XL-MA-T41A


Questo cuscinetto a sfere e rulli del marchio FAG è progettato per applicazioni soggette a intense vibrazioni. La sua struttura aperta, dotata di due robusti gabbie in ottone guidate dall’anello esterno, garantisce un’eccellente resistenza agli urti e ai carichi dinamici.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto autoallineante a due file di rulli simmetrici offre un'eccezionale capacità di assorbire carichi radiali elevati e sforzi assiali in entrambe le direzioni. Il design privo di spalla centrale consente una migliore distribuzione dei carichi, mentre le due spalle laterali garantiscono una guida assiale rinforzata. Il gioco radiale C4 migliora la tolleranza alle dilatazioni termiche e ai carichi alternati. Le gabbie in ottone assicurano una notevole stabilità meccanica anche in presenza di vibrazioni permanenti. La versione T41A è progettata specificamente per ambienti soggetti a vibrazioni, quali vagli, motori vibranti e setacci, con un gioco interno ottimizzato, una guida rinforzata e un controllo preciso delle sollecitazioni interne, il che limita i micro-scorrimenti e aumenta la resistenza all’usura e alla fatica da vibrazioni.

Manutenzione:
Questo cuscinetto presenta un efficace sistema di rilubrificazione, con tre fori e una scanalatura anulare sull’anello esterno. È fondamentale mantenere una lubrificazione costante durante il funzionamento, in particolare iniettando piccole quantità di grasso a intervalli brevi. Questo approccio evita il surriscaldamento e favorisce l’evacuazione delle impurità.

Tenuta:
Questo cuscinetto è di tipo aperto, senza guarnizioni di tenuta integrate. Questo design favorisce la dissipazione del calore e facilita la manutenzione, ma lo rende vulnerabile alla polvere, all’umidità e alle impurità solide. È necessario prestare particolare attenzione alla pulizia dell’alloggiamento e alla qualità del lubrificante utilizzato.

Informazioni sul marchio:
Da decenni, FAG si afferma come leader mondiale nella produzione di cuscinetti di alta qualità. Forte della sua esperienza senza pari e del suo costante impegno nell’innovazione, FAG offre una gamma completa di soluzioni per soddisfare le esigenze più esigenti dell’industria.

Vantaggi principali:
• Gioco radiale C4 per condizioni di vibrazione estreme
• Robuste gabbie in ottone, guidate dall’anello esterno
• Design specifico T41A per macchine soggette a vibrazioni
• Elevata resistenza all’usura e ai micro-scorrimenti
• Rilubrificazione ottimizzata durante il funzionamento
• Compatibile con lubrificanti antivibrazioni
• Eccellente resistenza ai carichi combinati e alle alte temperature

Applicazioni:
Questo cuscinetto è ideale per vagli vibranti, motori vibranti, setacci, tavoli vibranti, tramogge, compattatori o rulli compressori. È progettato per resistere a fortissime accelerazioni radiali, a carichi combinati e a deformazioni dell’albero, in settori quali l’industria mineraria, del calcestruzzo, dell’edilizia o della lavorazione dei minerali.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno85 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza60 mm
Gioco dei cuscinettic4
Gabbiaottone
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento3200 rpm
Regime limite4100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r560000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr540000 N
285,62 IVA esclusa
/ Unità
348,46 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione