01490857-ARTICOLO JCDQ20-10

Cylinder

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:JCDQ20-10
Rubix:999221025052196
Produttore:JCDQ20-10
01490857-ARTICOLO JCDQ20-10

Riepilogo info tecniche

Tipologiaattuatore compatto
Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro10 mm

Documenti

Dettagli del prodotto : 01490857-ARTICOLO JCDQ20-10


•Cilindro compatto a doppio effetto con asta singola.
•Leggero 25 g (ø12 corsa 5).
•Diametri (mm): 12 ~ 100.
•Corse fino a 50 mm.
•Tampone ammortizzante.
•Gli interruttori automatici possono essere montati su 4 superfici.

Magnete: D (Integrato)
Montaggio: Con fori passanti (Standard)
Diametro: 20 mm
Tipo filettatura porta: Filettatura M
Corsa: 10 mm
Interruttore automatico: Nessuno
Cavo o connettore precablato: 0.5m (O nessuno in caso di assenza dell'interruttore)
Quantità: 2 pz. (O nessuno in caso di assenza dell'interruttore)

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaattuatore compatto
Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro10 mm
€ 33,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 40,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione