9623-60950 CINGHIA TRAPEZOIDALE C95 22X2412LI C2470 LD DELTA C
Delta Classic C
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gates:C95 22x2412Li C2470 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:160000000457689
Produttore:962360950
EAN:5414465304637


Riepilogo info tecniche
| Profilo | c/22 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | c95 |
| Lunghezza interna | 2412 mm |
Dettagli del prodotto : 9623-60950 CINGHIA TRAPEZOIDALE C95 22X2412LI C2470 LD DELTA C
CINGHIA
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | c/22 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | c95 |
| Lunghezza interna | 2412 mm |
| Lunghezza esterna | 2470 mm |
| Larghezza superiore | 22 mm |
| Altezza | 14 mm |
| Lunghezza di orientamento | 2470 mm |
| Sezione | 22 mm |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Temperatura minima | -30 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 43,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 53,05 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione