9623-61060 CINGHIA TRAPEZOIDALE C106 22X2692LI C2750 LD DELTA
Delta Classic C
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gates:C106 22x2692Li C2750 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:160000000457699
Produttore:962361060
EAN:5414465304828


Riepilogo info tecniche
| Profilo | c/22 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | c106 |
| Lunghezza interna | 2692 mm |
Dettagli del prodotto : 9623-61060 CINGHIA TRAPEZOIDALE C106 22X2692LI C2750 LD DELTA
CINGHIA
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | c/22 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | c106 |
| Lunghezza interna | 2692 mm |
| Lunghezza esterna | 2750 mm |
| Larghezza superiore | 22 mm |
| Altezza | 14 mm |
| Lunghezza di orientamento | 2750 mm |
| Sezione | 22 mm |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Temperatura minima | -30 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 47,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 57,34 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione