9623-61180 CINGHIA TRAPEZOIDALE C118 22X2992LI C3050 LD DELTA
Delta Classic C
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gates:C118 22x2992Li C3050 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:160000000457706
Produttore:962361180
EAN:5414465305474


Riepilogo info tecniche
| Profilo | c/22 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | c118 |
| Lunghezza interna | 2992 mm |
Dettagli del prodotto : 9623-61180 CINGHIA TRAPEZOIDALE C118 22X2992LI C3050 LD DELTA
CINGHIA
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | c/22 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | c118 |
| Lunghezza interna | 2992 mm |
| Lunghezza di orientamento | 3050 mm |
| Larghezza superiore | 22 mm |
| Altezza | 14 mm |
| Lunghezza esterna | 3080 mm |
| Sezione | 22 mm |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Temperatura minima | -30 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 51,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 62,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione