9623-61170 CINGHIA TRAPEZOIDALE C117 22X2967LI C3025 LD DELTA
Delta Classic C
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gates:C117 22x2967Li C3025 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:160000001565306
Produttore:962361170
EAN:5414465678820


Riepilogo info tecniche
| Profilo | c/22 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | c117 |
| Lunghezza interna | 2967 mm |
Dettagli del prodotto : 9623-61170 CINGHIA TRAPEZOIDALE C117 22X2967LI C3025 LD DELTA
CINGHIA
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | c/22 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | c117 |
| Lunghezza interna | 2967 mm |
| Lunghezza di orientamento | 3025 mm |
| Larghezza superiore | 22 mm |
| Altezza | 14 mm |
| Lunghezza esterna | 3055 mm |
| Sezione | 22 mm |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Temperatura minima | -30 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 51,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 62,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione