9628-63300 CINGHIA TRAPEZOIDALE D330 32X8382LI D8457 LD DELTA
Delta Classic D
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gates:D330 32x8382Li D8457 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:160000000458098
Produttore:962863300
EAN:5414465358609


Riepilogo info tecniche
| Profilo | d/32 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | d330 |
| Lunghezza interna | 8382 mm |
Dettagli del prodotto : 9628-63300 CINGHIA TRAPEZOIDALE D330 32X8382LI D8457 LD DELTA
CINGHIA
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | d/32 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | d330 |
| Lunghezza interna | 8382 mm |
| Lunghezza esterna | 8457 mm |
| Larghezza superiore | 32 mm |
| Altezza | 19 mm |
| Lunghezza di orientamento | 8457 mm |
| Sezione | 32 mm |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Temperatura minima | -30 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 306,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 374,15 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione