9628-64780 CINGHIA TRAPEZOIDALE D478 32X12140LI D12215 LD DELT
Delta Classic D
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gates:D478 32x12140Li D12215 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:160000000458108
Produttore:962864780
EAN:5414465358715


Riepilogo info tecniche
| Profilo | d/32 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | d478 |
| Lunghezza interna | 12140 mm |
Dettagli del prodotto : 9628-64780 CINGHIA TRAPEZOIDALE D478 32X12140LI D12215 LD DELT
CINGHIA
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | d/32 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | d478 |
| Lunghezza interna | 12140 mm |
| Lunghezza di orientamento | 12215 mm |
| Larghezza superiore | 32 mm |
| Altezza | 19 mm |
| Lunghezza esterna | 12266 mm |
| Sezione | 32 mm |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Temperatura minima | -30 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 577,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 704,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione