9625-61057 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA1057 DELTA NARROW

Delta Narrow SPZ

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:SPA1057 DELTA NARROW
Rubix:160000000457867
Produttore:962561057
EAN:5414465310003
9625-61057 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA1057 DELTA NARROW

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Larghezza superiore12,7 mm
Lunghezza di orientamento1057 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9625-61057 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA1057 DELTA NARROW


CINGHIA

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Larghezza superiore12,7 mm
Lunghezza di orientamento1057 mm
Lunghezza interna1012 mm
Lunghezza esterna1075 mm
Spessore10 mm
Guainato
Seriedelta narrow
Min. Temperatura d'impiego-30 °C
Max. Temperatura d'impiego70 °C
Diametro minimo della puleggia90 mm
Codice doganale40103900
13,09 IVA esclusa
/ Unità
15,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione