9626-62400 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPB2400 DELTA NARROW

Delta Narrow™

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:SPB2400 DELTA NARROW
Rubix:160000001569428
Produttore:962662400
EAN:5414465677168
9626-62400 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPB2400 DELTA NARROW

Riepilogo info tecniche

Profilospb
Larghezza superiore16,3 mm
Lunghezza di orientamento2400 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9626-62400 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPB2400 DELTA NARROW


Delta Narrow™ V-belts have a narrow section profile, making them the perfect option for all industry standard drives commonly referred to as narrow or deep wedge.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospb
Larghezza superiore16,3 mm
Lunghezza di orientamento2400 mm
Lunghezza interna2340 mm
Lunghezza esterna2422 mm
Spessore13 mm
Guainato
Seriedelta narrow
Min. Temperatura d'impiego-30 °C
Max. Temperatura d'impiego70 °C
Diametro minimo della puleggia140 mm
Codice doganale40103900
39,00 IVA esclusa
/ Unità
47,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione