9627-65800 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPC5800 DELTA NARROW

Delta Narrow™

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:SPC5800 DELTA NARROW
Rubix:160000001569439
Produttore:962765800
EAN:5414465677274
9627-65800 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPC5800 DELTA NARROW

Riepilogo info tecniche

Profilospc
Larghezza superiore22 mm
Lunghezza di orientamento5800 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9627-65800 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPC5800 DELTA NARROW


Delta Narrow™ V-belts have a narrow section profile, making them the perfect option for all industry standard drives commonly referred to as narrow or deep wedge.
Narrow V-belt GATES

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospc
Larghezza superiore22 mm
Lunghezza di orientamento5800 mm
Lunghezza interna5717 mm
Lunghezza esterna5830 mm
Guainato
Seriedelta narrow
Min. Temperatura d'impiego-30 °C
Max. Temperatura d'impiego70 °C
Diametro minimo della puleggia180 mm
Codice doganale40103900
151,13 IVA esclusa
/ Unità
184,38 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione