Riferimenti
Gates:SPZ1520 DELTA NARROW
Rubix:160000001569366
Produttore:962461520
EAN:5414465676789


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spz |
|---|---|
| Larghezza superiore | 9,7 mm |
| Lunghezza di orientamento | 1520 mm |
Dettagli del prodotto : 9624-61520 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPZ1520 DELTA NARROW
Delta Narrow™ V-belts have a narrow section profile, making them the perfect option for all industry standard drives commonly referred to as narrow or deep wedge.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spz |
|---|---|
| Larghezza superiore | 9,7 mm |
| Lunghezza di orientamento | 1520 mm |
| Lunghezza interna | 1483 mm |
| Lunghezza esterna | 1533 mm |
| Spessore | 8 mm |
| Guainato | sì |
| Serie | delta narrow |
| Min. Temperatura d'impiego | -30 °C |
| Max. Temperatura d'impiego | 70 °C |
| Diametro minimo della puleggia | 63 mm |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,96 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione