9333-02032 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA2032 SUPERHC

SuperHC SPA

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:SPA2032 SUPERHC
Rubix:160000000471528
Produttore:933302032
EAN:5412571078817
9333-02032 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA2032 SUPERHC

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Larghezza superiore12,7 mm
Lunghezza di orientamento2032 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9333-02032 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA2032 SUPERHC


Cinghia trapezoidale con profilo stretto. La copertura Flex-Weave® resistente all'olio e al calore protegge l'anima della cinghia dalle condizioni più estreme. I cavi di trazione 'flex-bonded' vulcanizzati offrono una resistenza superiore alle forze di flessione e di trazione, fatica e carico d'urto. Più potenza nello stesso spazio oppure la stessa potenza e un risparmio di spazio fino al 50%.

Punti di forza

• Resistente ad olio e calore.
• Conduttore statico (ISO 1813).
• Conforme alle norme ATEX.
• Sistema di impostazione UNISET.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Larghezza superiore12,7 mm
Lunghezza di orientamento2032 mm
Lunghezza interna1987 mm
Lunghezza esterna2050 mm
Spessore10 mm
Guainatono
Seriesuper hc
Materialecr
Min. Temperatura d'impiego-30 °C
Max. Temperatura d'impiego60 °C
Diametro minimo della puleggia100 mm
26,80 IVA esclusa
/ Unità
32,69 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione