Riferimenti
Gates:SPA1787 DELTA NARROW
Rubix:160000001569409
Produttore:962561787
EAN:5414465677076


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spa |
|---|---|
| Larghezza superiore | 12,7 mm |
| Lunghezza di orientamento | 1787 mm |
Dettagli del prodotto : 9625-61787 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA1787 DELTA NARROW
Le cinghie trapezoidali Delta Narrow™ hanno un profilo a sezione stretta, il che le rende l'opzione perfetta per tutte le trasmissioni standard del settore comunemente definite strette o a cuneo profondo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spa |
|---|---|
| Larghezza superiore | 12,7 mm |
| Lunghezza di orientamento | 1787 mm |
| Lunghezza interna | 1742 mm |
| Lunghezza esterna | 1805 mm |
| Spessore | 10 mm |
| Guainato | sì |
| Serie | delta narrow |
| Forma denti | liscia all'interno |
| Materiale | sbr |
| Min. Temperatura d'impiego | -30 °C |
| Max. Temperatura d'impiego | 70 °C |
| Diametro minimo della puleggia | 90 mm |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,89 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione