MICROINTERRUTORE MAGN. DH-200
DF/DH Sensore di prossimità magnetico ed elettronico
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Univer:DH-200
Rubix:170000000368632
Produttore:DH-200


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | microinterruttore magnetico di prossimità |
|---|
Dettagli del prodotto : MICROINTERRUTORE MAGN. DH-200
Microinterruttore magnetico di prossimità Univer DH-200 con cavo 3 m, grado di protezione IP65 e indicatore LED rosso. Temperatura di utilizzo -20 ÷ +80°C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | microinterruttore magnetico di prossimità |
|---|---|
| Materiale | policarbonato; viti in acciaio cromato |
| Modello | dh-200 |
| Lunghezza totale | 3000 mm |
| Serie | dh |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Colore | nero |
| Codice doganale | 84129080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 38,71 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione