50-2553-5657 2553 1/8-1/4

Manicotto di riduzione

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Camozzi:2553 1/8-1/4
Rubix:170000000469849
Produttore:50-2553-5657
50-2553-5657 2553 1/8-1/4

Riepilogo info tecniche

Tipologiamanicotto di riduzione
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 50-2553-5657 2553 1/8-1/4


Manicotto di riduzione Camozzi 2553 in ottone nichelato per raccordi pneumatici. Filettature G1/8–G1/4, L=17 mm, fino a 80 bar e 120°C.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiamanicotto di riduzione
Materialeottone nichelato
Modello2553
Lunghezza totale17 mm
Serie2000
Peso0,018 kg
Pressione massima di esercizio80 bar
Temperatura massima120 °C
Codice doganale74122000
0,74 IVA esclusa
/ Unità
0,91 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore