00005919-ARTICOLO MHL2-40D2

Pinze e separatori

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SMC:MHL2-40D2
Rubix:999221025030655
Produttore:00005919
EAN:3618036382822
00005919-ARTICOLO MHL2-40D2

Dettagli del prodotto : 00005919-ARTICOLO MHL2-40D2


Wide-opening air gripper
Bore sizes (mm): 10, 16, 20, 25, 32 and 40
Strokes up to 200mm
Compact auto switches are directly mountable on 2 surfaces
Finger motion synchronised by a rack-and-pinion mechanism
Axial mounting and lateral mounting options available
Many made to order available.
MHL2, pinza pneumatica, modello parallelo, grande apertura

Informazioni tecniche


Attributi
Modello40d2
Seriemhl2
Peso8,6 kg
Pressione massima di esercizio6 bar
Coloregrigio
1359,03 IVA esclusa
/ Unità
1658,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione