Riferimenti
SMC:TK-3
Rubix:999221025032582
Produttore:TK-3
EAN:3618036136210

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | dimensione 3: diametro esterno del tubo utilizzabile 12 mm max. |
|---|
Documenti
Dettagli del prodotto : 00027452-ARTICOLO TK-3
Tube cutter series, TK contains a safety lock feature and is used for cutting tubes of nylon, soft nylon, polyurethane, and other soft plastic tubes of 12mm or less.
TK, tagliatubi
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 32 g |
|---|---|
| Tipologia | dimensione 3: diametro esterno del tubo utilizzabile 12 mm max. |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 39174000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione