00918448-AIR AMPLIFIER ZH40-B-X185

Eiettori per il vuoto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:ZH40-B-X185
Rubix:999220502000006
Produttore:ZH40-B-X185
EAN:3618036488227
00918448-AIR AMPLIFIER ZH40-B-X185

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 00918448-AIR AMPLIFIER ZH40-B-X185


Le leggere unità di scarico locali delle Serie ZH e ZU combinano la semplicità del design con prestazioni eccellenti. È sufficiente collegare un tubo di ingresso dell'aria da un lato e creare il vuoto dall'altro. I venturi sottili ZU sono estremamente compatti. La risposta immediata delle serie ZH e ZU può essere più rapida di quella dei sistemi di aspirazione centralizzati. Di conseguenza, questi venturi sono spesso più piccoli e leggeri delle ingombranti linee di aspirazione utilizzate nei sistemi di aspirazione centralizzata. Un silenziatore di scarico riduce al minimo il rumore del venturi. Disponibile in quattro diametri di ugelli e numerose dimensioni di porte.
ZH**-X185, Amplificatore d'aria

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2180 g
Tipologiaventuri zh
Paese d'origineJP
287,35 IVA esclusa
/ Unità
350,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione