SE.1319 SUCTION ELEMENT SE75111110
Hannifin Elemento di aspirazione serie SE
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Parker:SE75111110
Rubix:999190800521629


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | montato su serbatoio |
|---|---|
| Finezza di filtro | 125 µm |
Dettagli del prodotto : SE.1319 SUCTION ELEMENT SE75111110
La serie Parker SE comprende una gamma di elementi di aspirazione / filtri incorporati nel serbatoio. Gli elementi sono dotati di una rete metallica in acciaio abs da 125 micron e sono in grado di gestire portate comprese tra 15 e 500 l/min (4 -132 gpm).
Applicazione: Gru a ponte e mobili|Apparecchiature antincendio|Avvolgitori|Presse idrauliche|Centrali marittime|Potenze|Camion per la gestione dei rifiuti, dumper e carrelli elevatori|Escavatori|Ballatrici per rifiuti|Accumulatori su ruote|Apparecchiature per trivellazioni|Potenza industriale
Marchio: Parker
Pressione della valvola di bypass: Nessun bypass
Divisione: Engine Mobile Hydraulic and Fuel Filtration Division
Divisione: Divisione filtrazione idraulica e processi industriali EMEA
Portata: 15 l/min
Materiale dell'alloggiamento: Nylon/Acciaio dolce placcato
Industria: - Agricoltura
- Edilizia
- Petrolio e gas
- Nautica
- Miniere
- Foreste
Lunghezza: 105,5
Valutazione micron: 125,0
Tipo di montaggio: Montaggio su serbatoio
Temperatura operativa: da -30 a 90
Diametro esterno: 46
Tipo di porta: G½
Tipo di prodotto: Filtro idraulico
Tecnologia: Filtrazione
Marchio: Parker
Pressione della valvola di bypass: Nessun bypass
Divisione: Engine Mobile Hydraulic and Fuel Filtration Division
Divisione: Divisione filtrazione idraulica e processi industriali EMEA
Portata: 15 l/min
Materiale dell'alloggiamento: Nylon/Acciaio dolce placcato
Industria: - Agricoltura
- Edilizia
- Petrolio e gas
- Nautica
- Miniere
- Foreste
Lunghezza: 105,5
Valutazione micron: 125,0
Tipo di montaggio: Montaggio su serbatoio
Temperatura operativa: da -30 a 90
Diametro esterno: 46
Tipo di porta: G½
Tipo di prodotto: Filtro idraulico
Tecnologia: Filtrazione
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | montato su serbatoio |
|---|---|
| Finezza di filtro | 125 µm |
| Temperatura massima | 90 °C |
| Temperatura minima | 30 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione