TERMINALE INGRESSO OPTYMA-S AUTOALIM 37P PNP 22401237P
ELETTRODISTRIBUTORE SERIE OPTYMA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:2240.12.37.P
Rubix:999180300020818

Documenti
Dettagli del prodotto : TERMINALE INGRESSO OPTYMA-S AUTOALIM 37P PNP 22401237P
TERMINALE SX AUTOALIMENTATO 37 PNP Serie:32-S
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | accessori |
|---|---|
| Numero di porte | 3 |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Campo di pressione | da vuoto a 10 bar; pressione di pilotaggio (12-14) 2,5 - 7 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 33,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 40,74 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
