159687-ELETTROVALVOLA MN1H-5/2-D-1-FR-C

Elettrovalvola MN1H-5/2

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MN1H-5/2-D-1-FR-C
Rubix:160000000584557
Produttore:159687
EAN:4052568012045
159687-ELETTROVALVOLA MN1H-5/2-D-1-FR-C

Riepilogo info tecniche

Tipologiaelettrovalvola aria
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 159687-ELETTROVALVOLA MN1H-5/2-D-1-FR-C


Elettrovalvola MN1H-5/2-D-1-FR-C Con comando manuale, senza solenoide o presa di corrente. Il solenoide e la presa devono essere ordinati separatamente. Funzione della valvola=5/2 monostabile, Tipo di azionamento=elettrico, Larghezza=42 mm, Portata nominale standard=1200 l/min, Pressione di esercizio=3 - 10 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)180x100x45 mm
Peso370,43 g
Tipologiaelettrovalvola aria
Numero di porte5
Portata volumetrica1,2 l/min
Paese d'origineDE
Codice doganale84818079
€ 117,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 143,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione