525103-ELETTROVALVOLA MHA2-MS1H-5/2-2-K

MHA2 Valvola direzionale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MHA2-MS1H-5/2-2-K
Rubix:160000000596158
Produttore:525103
EAN:4052568161149
525103-ELETTROVALVOLA MHA2-MS1H-5/2-2-K

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola di regolazione direzionale specifica per l'applicazione mh2, mh3, mh4
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 525103-ELETTROVALVOLA MHA2-MS1H-5/2-2-K


Elettrovalvola MHA2-MS1H-5/2-2-K Valvola con utilizzi su sottobase, per montaggio singolo e in batteria, a commutazione rapida, con azionatore manuale e cavo. Funzione valvola=5/2, monostabile, Tipo di azionamento=Elettrico, Larghezza=10 mm, Portata nominale normale=90 l/min, Pressione d'esercizio=-0,9 - 8 bar
Solenoid valve MHA2-MS1H-5/2-2-K 525103

Informazioni tecniche


Attributi
Peso128,5 g
Tipologiavalvola di regolazione direzionale specifica per l'applicazione mh2, mh3, mh4
Numero di porte5
Portata volumetrica90 l/min
Paese d'origineDE
Codice doganale84818079
121,45 IVA esclusa
/ Unità
148,17 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione