159695-ELETTROVALVOLA MN1H-5/3E-D-2-C
Elettrovalvola MN1H-5/3
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:MN1H-5/3E-D-2-C
Rubix:160000000584565
Produttore:159695
EAN:4052568126896

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | norm valvola iso 5599-1 |
|---|---|
| Numero di porte | 5 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 159695-ELETTROVALVOLA MN1H-5/3E-D-2-C
Elettrovalvola MN1H-5/3E-D-2-C Con comando manuale, senza solenoide o presa di corrente. Il solenoide e la presa devono essere ordinati separatamente. Funzione della valvola=5/3 esaurita, Tipo di azionamento=elettrico, Larghezza=54 mm, Portata nominale standard=2300 l/min, Pressione di esercizio=3 - 10 bar
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 177x60x101 mm |
|---|---|
| Peso | 771 g |
| Tipologia | norm valvola iso 5599-1 |
| Numero di porte | 5 |
| Portata volumetrica | 2300 l/min |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84818079 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 270,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 329,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione