Riferimenti
Pneumax:MB7
Rubix:999180300027268

Documenti
Dettagli del prodotto : AVVOLGIMENTO 110V DC MB7
AVV. 22MM 110DC Serie:300 Tensione:110V DC
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | molla del solenoide |
|---|---|
| Numero di porte | 5 |
| Tensione | 110 V |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Portata volumetrica | 620 l/min |
| Campo di pressione | 2,5 - 10 |
| Pressione minima di esercizio | 2,5 bar |
| Min. Temperatura d'impiego | -5 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
