Riferimenti
Elesa+Ganter:238347
Rubix:160000000521370
Produttore:238347



Documenti
Dettagli del prodotto : 238347 ERZ.63-P-M6X63
Maniglia con elemento di serraggio e vite filettata in acciaio brunito
Maniglia con elemento di serraggio e vite filettata in acciaio brunito
Applicazioni
Particularly suitable when the operating angle is limited for reasons of space
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 79 g |
|---|---|
| Lunghezza | 63 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore
