114726-M71-10-423

Etichette in poliestere BMP71 WorkHorse

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Brady:114726
Rubix:999180500027493
Produttore:M71-10-423
EAN:0662820925132
114726-M71-10-423
Riepilogo info tecniche
Colorebianco
Lunghezza0,00635 m
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 114726-M71-10-423


Il poliestere permanente (B-423) è ideale per l'identificazione di PCB e componenti elettronici, etichette con codici a barre, targhette di identificazione e pannelli solari.
La finitura bianca lucida con acrilico permanente è stampabile a trasferimento termico.
Rispetta i requisiti di un materiale privo di alogeni secondo la norma DIN VDE 0472 parte 815.
Temperatura di servizio da -94 a 230° F (da -70 a 110° C).
Dimensioni etichetta/nastro: 0,25 in H x 0,75 in W.
Proprietà dell'etichetta: Etichette adesive aggressive, etichette per ambienti difficili, etichette resistenti al calore, etichette adesive permanenti.

Informazioni tecniche


Attributi
Colorebianco
Lunghezza0,00635 m
Larghezza19,05 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione