Riferimenti
GISS Cutline:885620
Rubix:999210315054606
EAN:3660338388972


Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | m22 |
|---|---|
| Diametro della gabbia | 38,1 mm |
| Filo | 2,5 mm |
Dettagli del prodotto : FILIERA TONDA STANDARD METRICO 885620
- Regolabile liscio
- BS 1127
- Fustelle grossolane divise
- Taglio a destra
- BS 1127
- Fustelle grossolane divise
- Taglio a destra
Applicazioni
Utilizzo con svolta a sinistra
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | m22 |
|---|---|
| Diametro della gabbia | 38,1 mm |
| Filo | 2,5 mm |
| Materiale del corpo | hss |
| Diametro | 50,8 mm |
| Spessore della gabbia | 15 mm |
| Tipologia | dividere |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 50,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 61,19 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione