9734000160000-FILIERA PER FILETTATURA METRICA ISO DIN EN 22568 HSS 73400 16,000
Matrici per filettature metriche ISO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:73400 16.000
Rubix:160000000196771
Produttore:9734000160000
EAN:4031095006833


Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | m16 |
|---|---|
| Diametro della gabbia | 15,82 mm |
| Filo | 2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9734000160000-FILIERA PER FILETTATURA METRICA ISO DIN EN 22568 HSS 73400 16,000
Matrici per filettature metriche ISO, DIN EN 22568, Forma: B, HSS, Finitura superficiale: brillante, 6g, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,01 g |
|---|---|
| Tipo di filettatura | m16 |
| Diametro della gabbia | 15,82 mm |
| Filo | 2 mm |
| Materiale del corpo | hss |
| Spessore della gabbia | 18 mm |
| Tolleranza | 6g |
| Tipologia | iso m |
| 16.000 mm | |
| 18.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 75,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 91,86 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore